Hidraulika készletek, Típus: ECO

Cikkszám: 086052 ECO
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Munkanyomás 700 bar
Hidraulika csatlakozó 3/8 NPT coll
Nyomásfokozatok száma 2
Hasznos tartálytérfogat 1 000 ml
Tömlőhossz 2 m
Termék fajtája Hidraulika készlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086052 ECO
EAN / GTIN 7391390487889
Gyártó száma 199530001
Gyártó/felelős személy CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Leírás

Kivitel:

Konfekcionált hidraulika készletek a 700 bar-os munkatartományban az összes szükséges komponenssel a gyakori szimpla és kettős működésű hidraulikahengerekhez való csatlakoztatáshoz.
  • 2 fokozatú 1,0 literes kézi szivattyú a gyors munkavégzés érdekében.
  • 100%-ban nyomásvizsgált tömlők 720 bar maximális nyomáshoz, ISO 22384 szerint gyártva.
  • Alapkivitelben CEJN CIS tömlő azonosító rendszerrel a maximális biztonság érdekében.
  • 3/8 col NPT csatlakozó menet, csatlakozó rendszer ISO 14540 szerint. Kompatibilis a piacon elérhető hidraulika rendszerek több mint 80%-ával.
  • Minden komponens külön utánrendelhető.
Induló készlet minden szükséges alap komponenssel.

Tartalom:

Hidraulika szivattyú, tömlő készlet, csatlakozó fej, olajfeltöltés nélkül.

Figyelem:

A hidraulika szivattyúkat minden használat előtt fel kell tölteni hidraulikaolajjal. Az ISO VG 15 vagy ISO VG 22 szerinti olajok használata ajánlott.