Garniture hidravlične opreme, Tip: ECO

Št. art.: 086052 ECO
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta zaščite IP IP54
Oznaka proizvajalca Hydraulik-Sortiment Typ ECO
Embalaža Plastični kovček
Število vsebovanih delov 4 kos
Vrsta shranjevanja vložek iz trde pene
Pena, predhodno lasersko izrezana da
Napajanje brez napetostnega napajanja
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086052 ECO
EAN/GTIN 7391390487889
Številka proizvajalca 199530001
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Garnitura gotove hidravlične opreme v delovnem območju s 700 bari z vsemi potrebnimi komponentami za priključitev na običajni hidravlični cilinder z enojnim in dvojnim delovanjem.
  • Dvostopenjska 1,0-litrska ročna tlačilka za hitrejši napredek pri delu.
  • 100 % tlačno preizkušene gibke cevi za največji tlak 720 barov, izdelane v skladu s standardom ISO 22384.
  • Serijsko z identifikacijskim sistemom za gibke cevi CIS CEJN za večjo varnost.
  • Priključni navoj NPT 3/8 cole, sistem spojk v skladu s standardom ISO 14540. Združljiv z več ko 80 % razpoložljivih hidravličnih sistemov na trgu.
  • Vse komponente je mogoče naknadno posamezno naročiti.
Začetna garnitura z vsemi potrebnimi osnovnimi komponentami.

Obseg dobave:

Hidravlična črpalka, garnitura gibljivih cevi, priključni nastavek, brez olja.

Opomba:

Hidravlične črpalke je treba pred uporabo napolniti s hidravličnim oljem. Priporoča se uporaba olj v skladu s standardom ISO VG 15 ali ISO VG 22.