{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Volumen, tank | 0,7 l | |
| Antal tryktrin | 1 | |
| Pumpemængde, lastpumpeslag (2. trin) | 2 ml | |
| Produkttype | hydraulik-håndpumpe | |
| Tryk, min. | 0 bar | |
| Tryk, maks. | 700 bar | |
| Materiale | Metal | |
| Vægt | 7 kg |
| Artikelnummer | 086050 1/0,7 | |
| EAN/GTIN | 4025092159081 | |
| Producentnummer | HPS-1/0,7A | |
| Producent/ansvarlig person | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |