• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Pladegriber TBL plus, Bæreevne: 1,5t

Art.-nr.: 086032 1,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gribeområde 0 mm - 20 mm
Bæreevne 1.500 kg
Vægt 3 kg
Produkttype Pladegriber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086032 1,5
EAN/GTIN 4053981522265
Producentnummer TBL PLUS 1,5T
Producent/ansvarlig person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Betegnelse

Udførelse:

Griberen åbnes og lukkes med et stopgreb. Sikkerhedslåsen forhindrer, at griberen glider af transportgodset, også uden trækbelastning.

Anvendelse:

Til lodret transport af enkelte plader og ståltavler, profiler og stålkonstruktioner.

Bemærk:

Transportgodsets overfladehårdhed skal ligge under 30 HRC! Den mindste løftebelastning udgør min. 10 % af løftekapaciteten. Andre størrelser og udførelser på forespørgsel.