Lemezfogó TBL plus, Teherbírás: 1,5t

Cikkszám: 086032 1,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (t) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogástartomány 0 mm - 20 mm
Teherbírás 1 500 kg
Súly 3 kg
Termék fajtája Lemezfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086032 1,5
EAN / GTIN 4053981522265
Gyártó száma TBL PLUS 1,5T
Gyártó/felelős személy Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Leírás

Kivitel:

A fogó rögzítőkarral nyitható és zárható. A biztonsági rögzítés megakadályozza a fogó lecsúszását a szállított tárgyról, még terheletlen állapotban is.

Felhasználás:

Különálló lemezek és acéltáblák, profilok és acélszerkezetek függőleges szállításához.

Figyelem:

A szállított áru felületi keménységének 30 HRC alatt kell lennie! A minimális emelési terhelés legalább a teherbírás 10 %-a. További méretek és kivitelek külön rendelésre.