{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Højde | 6 mm | |
| Diameter, samlet | 20 mm | |
| Med gevindbøsning | ja | |
| Gevind | M4 | |
| Højde med gevind | 13 mm | |
| Nom. holdekraft | 140 N | |
| Materiale, magnetisk kerne | neodym | |
| Materiale, overflade | forzinket | |
| Temperaturbestandighed maks. | 80 °C | |
| Vægt, samlet | 16,5 g | |
| Produkttype | fladgriber |
| Artikelnummer | 085924 20 | |
| EAN/GTIN | 2050001737762 | |
| Producentnummer | E775 |