{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges tartóerő | 140 N | |
⌀ | 20 mm | |
Magasság | 6 mm | |
Magasság menettel | 13 mm | |
Mágnesmag anyaga | Neodímium | |
Munkadarab felülete | horganyzott | |
Menet | M4 | |
Menetes persely | igen | |
Maximális hőállóság | 80 °C | |
Súly | 16,5 g | |
Termék fajtája | Lapos rögzítőmágnes |
Cikkszám | 085924 20 | |
EAN / GTIN | 2050001737762 | |
Gyártó száma | E775 |