Præcisionscylinderlås med høj bøjle med samme låseprofil, Kabinet-⌀: 40mm

Art.-nr.: 085876 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 116 Profi
Antal nøgler 2 stk.
Produkttype cylinderlås
Antal låse 1
Materiale, bøjle stål
Højde, bøjle, indvendigt 60 mm
Låsetype med samme låseprofil
Låseværk præcisionslåsemekanisme
Diameter, hus 40 mm
Materiale, hus messing
Egenskaber bøjle, hærdet; bøjle, med dobbeltlås

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085876 40
EAN/GTIN 4003482453124
Producentnummer 116HB 40 60 Z1 GL
Producent/ansvarlig person BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Betegnelse

Udførelse:

Massivt messinghus, rustfrit præcisionslås, stålbøjle hærdet og forkromet, dobbelt aflåst.
Med ekstra høj bøjle.
Hængelåsen er udstyret med en massiv messingenhed og sikrer porte, genstande og meget mere – og det og endda yderst fleksibelt!
Låsens særlige egenskaber er den specielt høje bøjle. Med den kan du placere låsen endnu mere fleksibelt på forskellige steder. Låsens bøjle er desuden hård som stål og dobbelt låst. Indersiden af 116 HB Profi, hvor præcisionslåsemekanismen befinder sig, er beskyttet optimalt mod rust takket være messinghuset.
Serien 116 Profi kan leveres i følgende specialudførelser på forespørgsel: Låse iht. modelskabelon eller lås, med hovednøgleanordning og ekstranøgle.

Funktion:

Samme låseprofil betyder, at nøglen kan åbne og lukke flere låse eller cylindere.

Leveringsomfang:

Hængelås med 2 nøgler.