Lacăt de precizie cu buclă înaltă închidere cu cheie comună, ⌀ carcasă: 40mm

Cod articol.: 085876 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 116 Profi
Număr de chei 2 buc.
Tip produs Încuietoare cilindrică
Număr lacăte 1
Materialul ramei oțel
Înălțimea consolei din interior 60 mm
Tipul închiderii Închidere cu cheie comună
Sistem de închidere Mecanism de blocare de precizie
Diametru carcasă 40 mm
Materialul carcasei alamă
Caracteristici Punte cu blocare dublă; Punte întărită

Identificare și clasificare

Cod articol 085876 40
EAN / GTIN 4003482453124
Număr producător 116HB 40 60 Z1 GL
Producător/responsabil BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descriere

Execuţie:

Corp masiv din alamă, mecanism de închidere de precizie, inoxidabil, buclă din oţel călit şi cromat, cu blocare dublă.
Cu buclă foarte înaltă.
Lacătul este echipat cu un corp masiv din alamă şi asigură porţi, obiecte şi multe altele - chiar mai flexibil!
Particularitatea acestui lacăt este bucla deosebit de înaltă. Cu aceasta, puteţi amplasa lacătul şi mai flexibil în diverse locuri. Bucla lacătului are în plus o duritate de oţel şi blocare dublă. Mecanismul interior a 116 HB Profi cu mecanismul de închidere de precizie este protejat optim împotriva ruginii datorită carcasei de alamă.
Seria 116 Profi se livrează la cerere în următoarele variante speciale: Broaşte conforme cu modelul sau cu încuietoarea, cu mecanism cu cheie principală şi cu cheie secundară.

Funcţionare:

Sistemul cu o singură cheie înseamnă că o cheie poate deschide şi închide mai multe broaşte sau butuci.

Livrare:

Lacăt cu 2 chei.