• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Elektrisk glødeskriver til metal

Art.-nr.: 085600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Nominel spænding 230 V
Emballage kuffert
Energiforsyning med kabel
Antal tykkelser, skrift 6
Egnet til metal
Produkttype glødeskriver

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085600
EAN/GTIN 4033715060034
Producentnummer 70040
Producent/ansvarlig person E. Schäfer Vertrieb, Adlerstraße 34, 73650 Winterbach (Rems-Murr-Kreis), Deutschland, www.e-schaefer.de

Betegnelse

Udførelse:

Vekselstrømtransformator 230 Volt / 40 VA til 6 skrifttykkelser.
Til at skrive på alle elektrisk ledende metaller.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 elektrodeholder med 3 elektroder, modpolplade; i trækasse.

Bemærk:

Må ikke anvendes til elektroniske apparater.