Slagbogstav − enkeltvis Med normal skrift A − Z 8/D mm

Art.-nr.: 085431 8/D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skrifthøjde 8 mm
Skafttykkelse 12,7 mm
Hel længde 89 mm
Mærke D
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085431 8/D
EAN/GTIN 5022044003606

Betegnelse

Passer til:

Sæt nr. 085405 og nr. 085430.

Bemærk:

Den lille stjerne i størrelsesangivelsen fungerer som pladsholder for det ønskede tegn.
Supplér ved bestilling med størrelsesangivelse (f.eks. 3/*) i form af det ønskede tegn, f.eks. 3/1 eller 3/A etc.
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
    Skrifthøjde / tegn (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven