Slagbogstav − enkeltvis Med normal skrift A − Z, Skrifthøjde / tegn: 2/Smm

Art.-nr.: 085431 2/S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde / tegn (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage løs
Antal stempler 1 stk.
Diameter, udvendig 6,35
Produkttype slagstempel
Mærke S
Højde, skrift 2 mm
Anslagsdybdebegrænsning nej
Længde, stempeltype 63,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085431 2/S
EAN/GTIN 5022044001114

Betegnelse

Passer til:

Sæt nr. 085405 og nr. 085430.

Bemærk:

Den lille stjerne i størrelsesangivelsen fungerer som pladsholder for det ønskede tegn.
Supplér ved bestilling med størrelsesangivelse (f.eks. 3/*) i form af det ønskede tegn, f.eks. 3/1 eller 3/A etc.