Ikke-permanentmarker SL130, Skriftfarve: Y

Art.-nr.: 085170 Y
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 stykker
  • Bestillingstrin: 12 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.003 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SL130
Skrivefarve gul
Form, spids rund spids
Strikketykkelse min. 2 mm
Strikketykkelse maks. 4 mm
Skrivematerialer blæk
Egenskaber ikke-permanent; uV-bestandig
Indhold enkelt stykke
Produkttype Ikke-permanentmarker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085170 Y
EAN/GTIN 3660447101950
Producentnummer 31200226
Producent/ansvarlig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Betegnelse

Udførelse:

Kridt-/vandbaseret tusch. Rund spids til 2 − 4 mm brede markeringer. UV-bestandig.
Fluorescerende pigmenter, utroligt farveintensiv med en højere lyskraft.

Anvendelse:

Markeringerne kan nemt vaskes af med vand, uden at efterlade spor eller rester.