Pisalo za označevanje SL130, Barva pisave: Y

Št. art.: 085170 Y
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
535 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva za pisanje rumena
Maksimalna debelina črte 4 mm
Minimalna debelina črte 2 mm
UV-odporni da
vodoodporni ne
Oznaka proizvajalca SL130
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085170 Y
EAN/GTIN 3660447101950
Številka proizvajalca 31200226
Proizvajalec/odgovorna oseba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Opis

Izvedba:

Tuš na osnovi krede in vode. Okrogla konica za 2 − 4 mm široke oznake. Odporno proti UV-svetlobi.
Fluorescenčni pigmenti, posebej intenzivne barve z večjim sijajem.

Uporaba:

Označbe je mogoče preprosto odstraniti z vodo, brez da pri tem ostanejo sledi in ostanki.