Farveblyant med drejeholder Quik Stik® mini, Skriftfarve: BL

Art.-nr.: 085090 BL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 stykker
  • Bestillingstrin: 12 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
450 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skrivefarve sort
Form, spids rund spids
Strikketykkelse min. 1,5 mm
Tørretid min. 5 min
Tørretid maks. 7 min
Temperaturområde maks. 200 °C
Egnet til materiale fliser; glas; jern; keramik; kunststof; læder; metal; papir; sten; stål; træ
Egenskaber hurtigt tørrende; kappe, vendbar; permanent; spids, kan trækkes ind; uV-bestandig; vandbestandig; vandfast
Indhold enkelt stykke
Produkttype Permanentmarker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085090 BL
EAN/GTIN 048615611297
Producentnummer 061129
Producent/ansvarlig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Betegnelse

Udførelse:

Farveblyant Quik Stik® i en praktisk drejeholder i plast. Ideel til fine linjemarkeringer på glatte eller ru overflader. Temperaturbestandig op til 200 °C.

Anvendelse:

Hurtigt tørrende (5 − 7 minutter), intensive markeringer på praktisk talt alle overflader. UV- og vandbestandig.