{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Rašiklio spalva | juoda | |
| Forma smailės | apvalus antgalis | |
| Žymėjimo storis min. | 1,5 mm | |
| Džiūvimo laikas min. | 5 min | |
| Džiūvimo laikas maks. | 7 min | |
| Temperatūros taikymo diapazonas maks. | 200 °C | |
| Tinka medžiagoms | akmuo; geležis; iš plastiko; keramika; mediena; metalas; oda; plienas; plytelės; popierius; stiklas | |
| Savybės | atspar. vandeniui; greitai džiūsta; hermetišk.; keičiamas dangtelis; nuolatin.; su UV filtru; įtraukiamas antgalis | |
| Turinys | viena detalė | |
| Produkto rūšis | Nenuvalomas žymeklis |
| Produkto numeris | 085090 BL | |
| EAN / GTIN | 048615611297 | |
| Gamintojo numeris | 061129 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com |