Udførelse:
- DIN 863-3
- Aflæsning: 0,01 mm
- Aflæsning på drejeknappen: 1 µm
- Læsedele er satinforkromet
- Tilbagetrækningsslag 1.2 mm
- Låsegreb
- Hårdmetalmåleflader
- Konstant målekraft
- Termisk isoleret
- Spindel lavet af hærdet, rustfrit stål
- Justerbare tolerancemarkeringer
Beskrivelse:
Finpeger-mikrometer med måleflader af hårdt metal, spændehåndtag og håndvarmebeskyttelse. Aflæsning 0,01 mm - aflæsning af fin pegepind: 1µm, amosseløft 1,2 mm. Læsekomponenterne er matforkromede, spindlen er fremstillet af rustfrit, hærdet stål. Justerbare tolerancemærker. Levering uden indstillingsmåler. Emballage: trækasse
Egenskab:
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde (mm): 100 - 150
- Spindelafstand_mm: 0,5 mm
- Spindeldiameter_mm: 7,5 mm
Norm:
DIN 863-3