• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Højhastighedsslibeolie-koncentrat, Indhold: 5l

Art.-nr.: 084270 5
Pris pr. 1 styk (DKK 124,86 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Höchstleistungs-Schleiföl-Konzentrat
Farve gul
Opbevaringstemperatur fra 5 °C
Opbevaringstemperatur op til 40 °C
Dosering maks. 2,5 %
Indhold 5.000 ml
Produkttype kølesmøremiddel
Indhold, enhed milliliter
Udførelse dunk
Form flydende
Kinematisk viskositet min. 10
Egenskaber egnet til højt tryk; hudvenlig; klorfri; miljøvenlig; rustbeskyttende
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084270 5
EAN/GTIN 2050000966699
Producentnummer 23084275
Producent/ansvarlig person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Betegnelse

Udførelse:

Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til krævende opgaver. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.
Effektivt slibekoncentrat, vandklart (transparent) til klarslibning af forskellige materialer. Blandingsforhold 1:40 (2,5 %).

Fordel:

Forøget værktøjsstandtid, skæreydelse og overfladekvalitet. Klorfri − der opstår ikke skadelige dampe, miljøvenligt.
Koncentraterne er rustbeskyttende, skånsomme mod lak og fysiologisk uproblematiske, meget modstandsdygtige over for bakterieangreb samt skånsomme mod huden.

Bemærk:

Jokisch-glidebaneolie eller -føringsolie fås på forespørgsel.