{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Höchstleistungs-Schleiföl-Konzentrat | |
| Color | amarillo | |
| Dosis máx. | 2,5 % | |
| Contenido | 5.000 ml | |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 5 °C | |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 40 °C | |
| Tipo de producto | Pasta para pulir | |
| Unidad contenido | mililitros | |
| Modelo | bidón | |
| Forma | líquido | |
| Viscosidad cinemática mín. | 10 mm2/s | |
| Características | Compatible con alta presión; Compatible con la piel; Protección antioxidante; Sin cloro; respeto por el medio ambiente | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 084270 5 | |
| EAN / GTIN | 2050000966699 | |
| Número del fabricante | 23084275 | |
| Fabricante/responsable | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |