Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Huile soluble Plus, Contenu: 5l

Réf.: 084260 5

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (l) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 084260 5
Réf. fabricant 16084265
Fabricant/personne responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Description

Exécution:

Lubrifiant sans chlore, formaldéhyde ni acide borique pour exigences maximales. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l’outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.
Huile lubrifiante soluble pour matériaux très résistants, alliages d’aluminium difficiles et métaux non ferreux, sans amines.

Avantage(s):

Améliore la durée de vie de l’outil, la capacité de coupe et la qualité d’état de surface. Sans chlore − aucune formation de vapeurs toxiques, sans danger pour l’environnement.
Ces produits préviennent la corrosion, préservent la peinture et sont sans danger du point de vue physiologique, très résistants aux agressions bactériologiques, très bien tolérés par la peau.

Utilisation:

Universelle pour tous les travaux d’usinage (tournage, fraisage, perçage, taraudage, alésage, brochage, et spécialement le sciage, rectification). Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile. Dosage normal 1: 20, pour matériaux très résistants et acier spécial 1 : 10 à 1 : 15.

Remarque(s):

Les huiles pour glissières Jokisch sont disponibles sur demande. Assorties de façon optimale à tous les autres produits Jokisch (aucun résidu collant), elles peuvent également être utilisées comme huiles pour engrenages ou hydrauliques.