Højtydende kølesmørekoncentrat og savolie WM 20 l

Art.-nr.: 084244 20
(DKK 77,50 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Dunk
Farve ravfarvet
Form flydende
Kinematisk viskositet 80-140 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
pH-værdi 9,4 - 9,7
Produkttype Kølesmøremiddel
Refraktometerværdi 1,7

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084244 20
EAN/GTIN 2050002070288

Betegnelse

Udførelse:

Vandblandbart kølesmøremiddel - uden borsyre - uden sekundære aminer - uden klor
HO-kølesmørekoncentrat og savolie WM er et vandblandbart kølesmøremiddel, der er består af luftfattige og meget raffinerede baseolier. Specielle emulgatorer sikrer et fremragende ydelsesspektrum og giver en semi-transparent emulsion. Derfor er Ho-kølesmørekoncentratet og savolie WM langtidsstabil og sikrer en høj korrosionsbeskyttelse selv ved lave koncentrationer. Særligt udvalgte AW-additiver muliggør bearbejdning ved høje skærehastigheder.
Ho-kølesmørekoncentrat og savolie WM er et vandblandbart kølesmøremiddel, der kan anvendes universalt, og som er ideel til generel bearbejdning. Holdbarhed på 12 måneder. Ingen farlige stoffer!
Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til krævende opgaver. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.

Fordel:

Koncentraterne er rustbeskyttende, skånsomme mod lak og fysiologisk uproblematiske, meget modstandsdygtige over for bakterieangreb samt skånsomme mod huden.

Anvendelse:

Til indvendig tilførsel af kølesmøremiddel (IKZ) og højtryksegnet.

Anvendelsesdata:

  • Lette bearbejdningsprocesser: Blandingsforhold 1:20
  • Svære bearbejdninger: Blandingsforhold 1:15
  • Meget svære bearbejdninger: Blandingsforhold 1:10