Elektro-hydraulisk smøreapparat, mobilt, egnet til beholderindhold: 10kg

Art.-nr.: 084005 10
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

egnet til beholderindhold (kg) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie eHybrid-Greaser
Producentbetegnelse MATO eHybrid-Greaser 230 V
Produkttype Smøreapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084005 10
EAN/GTIN 4016553423117
Producent/ansvarlig person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Betegnelse

Udførelse:

Mobil elektrohydraulisk smøreanordning på stabil kørevogn til økonomisk smøring af maskiner, køretøjer og udstyr uden kompressor. Egnet til fedt op til NLGI 2.
En specialudviklet højtryksstempelpumpe med et pumpetryk på op til 400 bar drives hydraulisk med olie af en elektrisk tandhjulspumpe i den mobile MATO eHybrid-Greaser 230 V. Med tilkobling af 230 V hydrauliktandhjulspumpen pumpes der hydraulikolie til højtryksstempelpumpen, så fedpumpningen begynder, når højtrykssmørepistolens udløserhåndtag aktiveres. Når udløserhåndtaget slippes, afsluttes fedtpumpningen og smøreprocessen.

Leveringsomfang:

Kørevogn, hydraulik-højtrykskolbepumpe, el-tandhjulspumpe 230 V med trykaflastning, hydraulik-oliebeholder inkl. oliestandsøje samt påfyldningsdæksel (inkl. udluftning), fedtfølgelåg, støvbeskyttelseslåg, højtrykssmørepistol, 3,5 m højtryks-gummipanserslange, 5 m tilslutningskabel.

Bemærk:

I leveringstilstanden er den hydrauliske enhed allerede driftsklart formonteret og fyldt med hydraulikolie.