{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Cat. Nr.:
Vrsta proizvoda | Uređaj za podmazivanje | |
prikladan sadržaj spremnika | 10 kg | |
Unutarnji ⌀ spremnika | 215 mm - 230 mm | |
maksimalna transportna snaga | 320 g/min | |
maksimalni tlak podmazivanja | 400 bar | |
Tlak pucanja cijevi | 1.650 bar | |
Snaga motora | 750 kW | |
Napon | 230 V | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Frekvencija | 50 Hz | |
Nazivna snaga | 750 W | |
Duljina kabela | 5 m |
Broj artikla |
084005 10
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4016553423117
Kopija |
|
Manufacturer | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de |