{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. bundt-⌀ | 81 mm | |
Længde | 300 mm | |
Bredde | 4,6 mm | |
Materiale | Polyamid 6.6 | |
Farve | hvid | |
Temperaturanvendelsesområde | -40 °C - 85 °C | |
Antal stk. | 100 | |
Produkttype | Kabelstrips |
Artikelnummer | 083700 4,6 | |
EAN/GTIN | 4031026624235 | |
Producentnummer | 138-00133 |