Buntbandssats T-Tie, vit 4,6 mm

Art-nr: 083700 4,6
Ange pris 100 st. (SEK 1,22 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 286 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal buntnings-⌀ 81 mm
Längd 300 mm
Bredd 4,6 mm
Material Polyamid 6.6
Färg vit
temperaturområde −40 °C - 85 °C
antal 100
Produktslag Buntband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083700 4,6
EAN/GTIN 4031026624235
Tillverkarens nummer 138-00133

Benämning

Utförande:

Robust buntband tillverkat av polyamid 6,6, med invändig tandning.

Användningsdata:

Monteras med tång eller för hand. För buntning och fastsättning av kablar, ledningar och slangar.