Tryklukningsbånd DUAL-LOCK™ SJ356D

Art.-nr.: 083690 SJ356D
(DKK 320,35 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SJ3560
Klæbebåndstype Burrelåsbånd
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 2,6 N/mm
Antal genlukninger 1.000
temperaturbestandig op til -30 °C - 95 °C
Anvendelsesområde Indendørs og udendørs
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 °C
Mindst holdbar til 12 måned
Farve translucent
Længde 5 m
Bredde 25 mm
Tykkelse 5,7 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083690 SJ356D
EAN/GTIN 4001895502408
Producentnummer 7000070525

Betegnelse

Udførelse:

Aftagelige fastgørelsessystemer fra 3M™ er et godt alternativ til traditionelle fastgørelsesmetoder såsom skruer, nitter, søm eller fastklemning.
DUAL-LOCK giver forøget trækstyrke, let og hurtig åbning vha. en nem „skrællebevægelse”.