{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | SJ3560 | |
| Ragasztószalag fajtája | Tépőzáras kötegelő | |
| Ragasztó massza | akrilát | |
| Ragasztóerő acélon | 2,6 N/mm | |
| Visszazárhatóság száma | 1 000 | |
| Hőálló max. | -30 °C - 95 °C | |
| Felhasználási terület | Bel- és kültér | |
| Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
| Tárolási levegő páratartalom | 50 °C | |
| Eltarthatóság | 12 monat | |
| Festék | Áttetsző | |
| Hossz | 5 m | |
| Szélesség | 25 mm | |
| Vastagság | 5,7 mm | |
| Termék fajtája | Ragasztószalag |
| Cikkszám | 083690 SJ356D | |
| EAN / GTIN | 4001895502408 | |
| Gyártó száma | 7000070525 | |
| Gyártó/felelős személy | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |