Sæt med papirafdækningstape 25X50

Art.-nr.: 083645 25X50
Sæt pris 12 styk (DKK 0,37 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
695 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse tesakrepp® 4329
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Papir
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,28 N/mm
Strækevne 10 %
Trækstyrke 0,33 N/mm
Bemærk Kan rives af med hånden; Kan repulperes; Mulighed for påskrift
Anvendelse Afdækningsarbejder
temperaturbestandig op til 70 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 70 %
Farve gullig
Længde 50 m
Bredde 25 mm
Tykkelse 0,13 mm
Antal klæbebånd 12
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083645 25X50
EAN/GTIN 4005801208460
Producentnummer 04329-00002-01

Betegnelse

Udførelse:

tesakrepp® 4329 er en let kreppet tynd og fleksibel papirafdækningstape, har en høj vådslibestyrke og god lak- og fillerhæftning. Den er desuden egnet til generelle afdæknings- og lakeringsopgaver ved temperaturbelastninger op til 70 °C.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.