Popierinės maskavimo juostos rinkinys 25X50

Prekės Nr.: 083645 25X50
Rinkinio kaina 12 vnt. (0,05 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
736 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas tesakrepp® 4329
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Popierius
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,28 N/mm
Tamprumas 10 %
Stipris tempiant 0,33 N/mm
Ypatybė galima nuplėšti rankomis; galima pervynioti; galima ženklinti
Paskirtis Maskavimas
atsparus temperatūrai iki 70 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 15 °C - 35 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 70 %
Spalva gelsva
Ilgis 50 m
Plotis 25 mm
Storis 0,13 mm
Lipnios juostos rulonų kiekis 12
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083645 25X50
EAN / GTIN 4005801208460
Gamintojo numeris 04329-00002-01

Aprašymas

Modelis:

tesakrepp® 4329 lengvai maskuojanti, plona ir lanksti popierinė maskavimo juostapasižymi puikiu atsparumu šlapiam šlifavimui ir apsaugo dažus bei užpildus. Taip pat puikiai tinka bendriems maskavimo ir dažymo darbams iki 70°C temperatūroje.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.