Tryckluftsfettspruta, Lube Shuttle®, 400 g

Art-nr.: 083587
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Maximalt arbetstryck 8 bar
Energiförsörjning tryckluftsdriven
Material slang Vävnad
NLGI-konsistensklass 3
Minsta passande kassettstorlek 400 g
Största passande kassettstorlek 400 g
Produktslag patronpistol
Totallängd 375 mm
Slang ingår ja
Anslutningstyp Insticksnipplar
Max. utpressningstryck 400
Kontrolltryck 800 bar
Lämplig för patron

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 083587
EAN/GTIN 4016553037307
Tillverkarens nummer 30 373 07
Tillverkare/ansvarig person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Benämning

Utförande:

Tryckluftsfettsprutor för enhandsmanövrering med perfekt balans. Enkeldoseringssystem för optimal fettkontroll (1 cm3/slag), tryckutväxling 1:60:
Påfyllning med Lube-Shuttle®-patroner (rymd: 400 g).
Lämplig för fett upp till NLGI-klass 3 och mycket låga temperaturer.

Leveransinnehåll:

Inklusive gummipansarslang och 4-backigt hydraulgripmunstycke.