Lube-Shuttle® systemfedtsprøjte, 400 g

Art.-nr.: 083581
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Lube-Shuttle® System-Fettpresse, 400 g
Energiforsyning ingen energiforsyning
Materiale, slange Plastik
Diameter, udvendig slange 7 mm
Længde, slange 1.750 mm
Mindste matchende patronstørrelse 400 g
Største matchende patronstørrelse 400 g
Produkttype patronpresse
Længde i alt 325 mm
Slange, inkluderet ja
Type, tilslutning Lynkobling
Udløsertryk maks. 400
Kontroltryk 800 bar
Egnet til patron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083581
EAN/GTIN 4016553031060
Producentnummer 30 310 60
Producent/ansvarlig person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Betegnelse

Udførelse:

Enkel, hurtig og absolut sober ilægning og udtagning af fedtpatronen uden at åbne sprøjten.
Permanent kontrol med fyldstand og fedttype udefra. Udluftning er ikke nødvendigt!
Håndbetjent fedtsprøjte til patenterede Lube-Shuttle-System-patroner med forzinket fedtbeholder.

Leveringsomfang:

Inklusive panserslange og hydraulikgribemundstykke med 4 bakker.