Håndpistol i metal-/kunststof WS-25, Type: PISTOLE

Art.-nr.: 083486 PISTOLE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Handpistole Metall/Kunststoff WS-25
Energiforsyning ingen energiforsyning
Materiale, slange Plastik
Produkttype patronpresse
Længde i alt 233 mm
Slange, inkluderet ja
Type, tilslutning Slangetilslutning
Egnet til patron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083486 PISTOLE
EAN/GTIN 4260205365939
Producent/ansvarlig person WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Betegnelse

Udførelse:

Håndpistol af metal/kunststof-kombination til højviskose 2K-lim.

Fordel:

Den solide konstruktion af denne version giver et øget tryk, så tyktflydende eller højviskose produkter let kan doseres.

Passer til:

50 ml dobbeltpatroner (A-, B-, S-system)