Metallinen/muovinen käsityölaite WS-25, tyyppi: PISTOLE

Tuote nro.: 083486 PISTOLE
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Patruunapuristin
Väri punainen/ruskea
Materiaali Metalli / muovi
Kokonaispituus 233 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 083486 PISTOLE
EAN / GTIN 4260205365939
Valmistaja/vastuuhenkilö WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Kuvaus

Malli:

Käsipistooli, joka on valmistettu metalli-/muoviyhdistelmästä korkean viskositeetin 2-K-liimoille.

Etu:

Tämän version vankka rakenne lisää painetta, joten paksut tai erittäin viskoosiset tuotteet voidaan annostella helposti.

Sopii:

50 ml kaksoispatruunaa (A-, B- ja S-järjestelmä)