LED-akku-stiftlampe, Type: 175

Art.-nr.: 081577 175
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.889 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 3,7 V
Akku-kapacitet 0,8 Ah
Farvetone, rød Bordeauxviolet
IP-kapslingsklasse IP30
Kan dæmpes trinløst ja
Lysstrøm min. 20 lm
Lysstrøm maks. 200 lm
Lysvarighed min. 2 h
Lysvarighed maks. 16 h
Energiforsyning akkudrevet
Farve rød; sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype lommelygte
Længde i alt 175 mm
Bredde i alt 23 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale kunststof
Vægt, samlet 77 g
Type af fastgørelse magnet
Anti-blænding nej
Lysstyrke, kan justeres ja
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081577 175
EAN/GTIN 4062406262044
Producentnummer 081577 175
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

LED-akku-stiftlampe med hovedlys, der kan dæmpes trinløst, og ekstra spotlysfunktion. Kraftig magnet på lampefoden.

Funktion:

IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 2,5 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • LED-akku-stiftlampe med spot- og trinløst dæmpbart hovedlys og magnetfod.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Støvbeskyttet iht. IP 30.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes af børn.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Må ikke længere benyttes, hvis kabinettet er beskadiget.
  • Kabinettet må ikke åbnes.
  • Lyskilden må ikke udskiftes.