Lanterna-caneta LED sem fio, Tipo: 175

N.º do artigo: 081577 175
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 036 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 30

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 30
Zona ATEX nenhum
Fluxo luminoso 20 lm - 200 lm
Período de iluminação 2 h - 16 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Módulo LED
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 0,8 Ah
Tensão da bateria 3,7 V
Comprimento total 175 mm
Largura total 23 mm
Peso 77 g
Tipo de produto Lanterna de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 081577 175
EAN/GTIN 4062406262044
Número do fabricante 081577 175
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Lanterna-caneta LED com bateria com luz principal com regulação contínua da intensidade e função de foco adicional. Íman forte na base da lanterna.

Função:

IP30: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ > 2,5 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não há proteção contra a água.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Ochrana proti prachu podľa IP 30.

Nesprávne použitie
  • Nesmú používať deti.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.
  • Keď je poškodené teleso, nepoužívajte ho.
  • Neotvárajte teleso.
  • Nevymieňajte zdroj svetla.