LED-akku-lampe, Type: 2000

Art.-nr.: 081444 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
375 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 67
ATEX-zone Ingen
Lysnet 200 lm - 2.000 lm
Brændetid 2 h - 20 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 7,3 V
Samlet længde 163 mm
Totalbredde 63 mm
Samlet højde 163 mm
Vægt 790 g
Produkttype Lampe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081444 2000
EAN/GTIN 4062406232887
Producentnummer 081444 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

LED-akku-lampe med robust aluminiumshus til daglig brug under barske betingelser.
  • Højtydende COB LED-moduler.
  • Kan dæmpes i 5 trin fra 10 til 100 %.
  • Praktisk overvågning af batteristanden vha. LED-visning direkte på lampen.
  • Fod med integreret 10 mm boring, til montering på gængse stativer.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel og netstik.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Både egnet til industriel og privat brug.
  • Beskyttet mod støv og kortvarig neddykning iht. IP67.
  • Stødsikker iht. IK07.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes af børn.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Må ikke længere benyttes, hvis kabinettet er beskadiget.
  • Kabinettet må ikke åbnes.
  • Netkablet må ikke udsættes for varme, olie eller skarpe genstande.
  • Lyskilden må ikke udskiftes.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter