{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
| ATEX-zone | Ingen | |
| Producentbetegnelse | VEGA 1500 C+R | |
| Lysnet | 2.500 lm | |
| Lysnet, trin 2 | 750 lm | |
| Brændetid | 3 h | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| CRI-værdi | 80 | |
| Farvetemperatur | 6.500 K | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Akku-kapacitet | 2,6 Ah | |
| Batterispænding | 11,1 V | |
| Samlet længde | 288 mm | |
| Totalbredde | 103 mm | |
| Samlet højde | 280 mm | |
| Vægt | 1.600 g | |
| Produkttype | Fladelampe |
| Artikelnummer | 081266 18 | |
| EAN/GTIN | 5708997354513 | |
| Producentnummer | 03.5451 | |
| Producent/ansvarlig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |