Stiftlampe W2-WORK

Art.-nr.: 081227 W2-WORK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Producentbetegnelse W2 Work
Lysnet 40 lm - 160 lm
Brændetid 10 h
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
CRI-værdi 70
Farvetemperatur 6.000 K - 7.500 K
Antal medfølgende batterier 2
Batteritype Micro, AAA
Samlet længde 24 mm
Totalbredde 17 mm
Samlet højde 176 mm
Vægt 42 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081227 W2-WORK
EAN/GTIN 4058205032032
Producentnummer 502808

Betegnelse

Udførelse:

Præcis belysning, altid lige ved hånden: Ledlenser W2 Work er den batteridrevne stift- og kontrollampe til håndværkere, byggearbejdere og alle, der sætter pris på pålidelig belysning i lommestørrelse. Den kendte Ledlenser-lyskvalitet sikrer præcis belysning – enten over et bredt område ved hjælp af projektørlys eller punktuelt via spot-LED i lampehovedet. W2 Work kan nemt fastgøres på brystlommen vha. clipsen. Andre smarte funktioner omfatter den noprede overflade for et stærkt greb, den praktiske transportlås og advarselsfunktionen ved lavt opladningsniveau.
  • To AAA-batterier forsyner pålideligt og nemt lampen med strøm til næste gang, den skal bruges.
  • Kompakt bukselommeformat.
  • Tre lysfunktioner, inklusive fokuseret spotlys med reflektorlinse i lampehovedet.
  • Visning af batteritilstand.
  • Integreret magnet til let fastgørelse på metalflader (f.eks. på ståldragere eller motorer).
  • Vippemekanismen muliggør fleksibel justering for optimal belysning af arbejdsområdet.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.