{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
ATEX-zon | ingen | |
tillverkarens beteckning | W2 Work | |
ljusflöde | 40 lm - 160 lm | |
brinntid | 10 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
CRI värde | 70 | |
färgtemperatur | 6 000 K - 7 500 K | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Micro, AAA | |
totallängd | 24 mm | |
total bredd | 17 mm | |
totalhöjd | 176 mm | |
vikt | 42 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikelnummer | 081227 W2-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205032032 | |
Tillverkarens nummer | 502808 |