Adapterstik, beskyttelseskontakt, Passer til lande: CH

Art.-nr.: 081173 CH
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til lande Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stiktype indgang F
Passer til lande Schweiz
Nominel spænding 250 V
IP-kapslingsklasse IP20
Energiforsyning med kabel
Farve sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Overbelastningsbeskyttelse op til, overbelastningssikring 10 A
Stikkontakt type F
Antal, stikkontakt 1
Nominel spænding, stikkontakt 250 V
Nominel strøm, stikkontakt 10 A
Produkttype stikkontakt-adapter
Brugsområde indendørs
Egenskaber overbelastningssikring
Materiale, hus kunststof
Tilslutningstype stikkontakt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081173 CH
EAN/GTIN 4007123639113
Producentnummer 1508642
Producent/ansvarlig person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Betegnelse

Udførelse:

Adapter til forbindelse af beskyttelseskontaktstik med forskellige europæiske stiksystemer.
Beskyttelseskontakt-adapterstik, f.eks. til målemaskiner.

Passer til:

Schweiz