Adapterio kištuko apsauginis kontaktas, Skirtas šalims: CH

Prekės Nr.: 081173 CH
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 5 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirtas šalims Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įvesties kištuko tipas F
Tinka šalims Šveicarija
Vardinė įtampa 250 V
IP apsaugos klasė IP20
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Apsauga nuo perkrovos iki, apsauga nuo perkrovos 10 A
Kištuko tipas F
Skaičius, kištukas 1
Vardinė įtampa, kištukas 250 V
Vardinė srovė, kištukas 10 A
Produkto rūšis kištukinio lizdo adapteris
Paskirtis vidus
Savybės apsauga nuo perkrovos
Korpuso medžiaga iš plastiko
Jungties tipas kištukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081173 CH
EAN / GTIN 4007123639113
Gamintojo numeris 1508642
Gamintojas / atsakingas asmuo Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germany, www.brennenstuhl.de

Aprašymas

Modelis:

Adapteris, skirtas sujungti kištukams su apsauginiu kontaktu su kitokiomis europinėmis kištukų sistemomis.
Adapterio kištukas su apsauginiu kontaktu, pvz., matavimo mašinoms.

Tinka:

Šveicarija