Udvendig mikrometer med hårdmetermåleflader Aflæsning 0,01 mm, 175 - 200 mm

Art.-nr.: 0806528
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0806528
EAN/GTIN 4029713281540
Producentnummer 0806528
L-nummer L40510 1799

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-1
  • Aflæsning 0,01 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Låsegreb
  • Skraldestop
  • Hårdmetalmåleflader
  • Termisk isoleret
  • Belagt stålramme

Beskrivelse:

Kvadrupelprismepar kvalitet 1 10 -120 mm

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 175 - 200
  • Fejlgrænse (mm): 0,007 mm
  • Fejlgrænse (µm): 7 µm
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1