Sikkerhedskobling med slangetilslutning Slangetilslutning, Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter): 11mm

Art.-nr.: 080372 11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Driftstryk maks. 16 bar
Diameter, slange, indvendigt 11 mm
Produkttype kobling
Type, tilslutning slangetilslutning
Materiale Stål
Standard EN 983

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080372 11
EAN/GTIN 4062406596279
Producentnummer 080372 11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT sikkerhedskoblingen er en højeffektiv kobling af forzinket stål, med yderst høj gennemstrømningskapacitet. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar. Overholder ISO-standard 4414, ISO-standard B og EN 983.

Bemærk:

GARANT-serien overholder europæisk standard 7,6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle gængse systemer.
Denne GARANT-serie er egnet til markederne Benelux-landene, Frankrig, Nordamerika og Norge.