Varnostna spojka s cevnim priključkom Priključek za visokotlačno cev, Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost): 11mm

Št. art.: 080372 11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delovni tlak maks. 16 bar
Premer cevi znotraj 11 mm
Vrsta izdelka spojka
Vrsta priključka priključek za visokotlačno cev
Material Jeklo
Standard EN 983

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080372 11
EAN/GTIN 4062406596279
Številka proizvajalca 080372 11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Varnostna spojka GARANT je visokozmogljiva spojka z izjemno visoko kapaciteto pretoka iz pocinkanega jekla. Novo, izboljšano enoročno upravljanje.
Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. Ustreza ISO-standardu 4414, ISO-standardu B in EN 983.

Opomba:

Serija GARANT ustreza evropskemu standardu 7,6 (nazivni ⌀ 7,6 mm, evropski profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.
Ta serija GARANT je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.