• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!
    • Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Nippel med Stream-Line, Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter): 11mm

Art.-nr.: 080334 11

Vælg variant og styktal

Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter) (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Diameter, slange, indvendigt 11 mm
Egnet til lande Danmark; Holland; Italien; Polen; Spanien; Tjekkiet; Tyskland; Østrig
Produkttype nippel
Type, tilslutning slangetilslutning
Materiale Stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080334 11
EAN/GTIN 7391390103758
Producentnummer 304105066
Producent/ansvarlig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Industristålnippel i hærdet stål, forzinket, europæisk standard 10.4.