Ocelová spojka se Stream-Line, Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr): 11mm

Artiklové číslo: 080334 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hadice vnitřní 11 mm
Vhodné pro země Dánsko; Itálie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Česko; Španělsko
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Hadicová přípojka
Materiál Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080334 11
EAN / GTIN 7391390103758
Číslo výrobce 304105066
Výrobce/odpovědná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Průmyslová ocelová spojka z tvrzené oceli, pozinkovaná evropský standard 10.4.