{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | 410 | |
| Driftstryk maks. | 16 bar | |
| Diameter, slange, indvendigt | 11 mm | |
| Egnet til lande | Danmark; Holland; Italien; Polen; Spanien; Tjekkiet; Tyskland; Østrig | |
| Produkttype | kobling | |
| Type, tilslutning | slangetilslutning | |
| Gennemstrømningsværdi | 4.000 l/min | |
| Materiale | Stål | |
| Standard | EN 983; ISO 4414 | |
| Overfladebeskyttelse | forzinket, blå |
| Artikelnummer | 080328 11 | |
| EAN/GTIN | 7391390295422 | |
| Producentnummer | 304102004 | |
| Producent/ansvarlig person | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |