Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou, Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr): 11mm

Artiklové číslo: 080328 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 410
Provozní tlak max 16 bar
Průměr hadice vnitřní 11 mm
Vhodné pro země Dánsko; Itálie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Česko; Španělsko
Druh produktu Spojka
Typ připojení Hadicová přípojka
Hodnota průtoku 4 000 l/min
Materiál Ocel
Norma EN 983; ISO 4414
Ochrana povrchu Pozinkováno, modrá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080328 11
EAN / GTIN 7391390295422
Číslo výrobce 304102004
Výrobce/odpovědná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Pneumatické ocelové spojky mají mnoho výhod oproti standardním mosazným spojkám:
  • Jednoduché ovládání jednou rukou s nízkou silou potřebnou pro spojení.
  • Vysoký průtok díky minimálním ztrátám tlaku.
  • Dlouhá životnost díky povrchové úpravě a kaleným komponentám s přísnými výrobními tolerancemi.
  • Hospodárnost - amortizace maximálně 2 roky.

Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí).
Průtok: 4000 l/min, maximální provozní tlak 16 bar
Materiál: pozinkovaná ocel / mosaz

Použití:

Pro vyšší výkon, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch díky nízkému příkonu a kompaktnímu a snadno uchopitelnému designu.

Poznámka:

Bezpečnostní spojka pro stlačený vzduch CEJN řady 410 eSafe (s funkcí odvětrání) odpovídá evropskému standardu 10.4 (jmenovitý ⌀ 10,4mm), průtok do 4000 l/min.