Industrikobling Slangetilslutning, Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter): 6mm

Art.-nr.: 080232 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Vælg variant og styktal

Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Messing
maks. driftstryk 35 bar
Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter) 6 mm
Gennemstrømningsværdi 2.000 l/min
Produkttype Kobling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080232 6
EAN/GTIN 4062406423148
Producentnummer 080232 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Industrikobling konstrueret til optimeret, høj gennemstrømning på 2000 l/min (luft), NW 7,8. Ensidet spærrende, førsteklasses og robust lynlukningskobling. Ventil med god gennemstrømning, ekstremt høje gennemstrømningsværdier, lavt trykfald, lang levetid, stor driftssikkerhed og absolut tæthed.
Driftstryk: PN 35 bar / temperatur: -20 °C til +100 °C.

Materiale:

Messing forniklet, hylster af hærdet og forniklet stål.