Teollisuuskytkin Letkuliitäntä, Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta): 6mm

Tuote nro.: 080232 6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta) (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttöpaine maks. 35 bar
Letkun halkaisija sisä 6 mm
Tuotetyyppi liitin
Liitännän tyyppi letkuliitäntä
Lämpötila-alue min. −20 °C
Lämpötila-alue maks. 100 °C
Läpivirtausarvo 2 000 l/min
Materiaali messinki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080232 6
EAN / GTIN 4062406423148
Valmistajan numero 080232 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teollisuuskytkin suunniteltu optimoituun, suureen virtaukseen 2000 l / min (ilma)., NL 7,8. Yhdeltä puolelta sulkeva, korkealaatuinen ja vankka pikalukitus. Virtaukselle edullinen venttiili, äärimmäisen korkeat virtausnopeudet, vähäinen painehäviö, pitkä käyttöikä, hyvä käyttöturvallisuus ja absoluuttinen tiiviys.
Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.

Raaka-aine:

Nikkelöity messinki, holkki karkaistua terästä ja nikkelöity.